イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-10001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08195270
品番
BJ161-10001
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W
24
L
15
H
20
質量(g)
110
タイプ
フェノール樹脂製
L1
20.5
L2
15
D
30
H1
10
W1
8
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
75
クランプ力(N)
8000