イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08195279
品番
CP110-16037
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
R
M10×1.5 深さ15
T
36
B
37
L
3
H
16
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
15
C
18
S
8
E
40
G
20
J
25
P
M16×2
K
(-0.1/-0.3)19
N
M10
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応