イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08195297
品番
CP110-10029
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
R
M6×1 深さ10
T
24
B
29
L
2
H
10
タイプ
フェノール樹脂製
F
35
D
10
C
12
S
4
E
25
G
16
J
18
P
M10×1.5
K
(-0.1/-0.3)12
N
M6
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応