CP112-12001 クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001 イマオコーポレーション 08195349

CP112-12001 クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001 イマオコーポレーション 08195349
CP112-12001 クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001 イマオコーポレーション 08195349

クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08195349品番CP112-12001
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-12031【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-12031B32H【最小】25【最大】100質量(g)250タイプフェノール樹脂製F5.5D(+0.1/0)14C22E2G15JM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする