イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08195647
品番
BJ201-16030T
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
115
B
40
L
10
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
67.5
C
14
E
30
G
34.5
J
14
P
55
K
20
N
18
Q
M16×2-45L
M
28
耐荷重(N)
11700
RoHS指令(10物質対応)
対応