イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-08001C1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08195708
品番
BJ153-08001C1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
100
B
50
L
56~66
H
75
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
12
C
19
S
M8×1.25
E
12
G
20
J
14~24
P
14
K
12~22
N
25
Q
12
M
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応