イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-10019
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08199330
品番
CP107-10019
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
30
L
2
H
(h7)6
質量(g)
225
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
26
C
32
E
19
G
12
J
7
K
M10
M
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50
クランプ力(N)
8500