曜日別特売
BJ766-06002 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002 イマオコーポレーション 08199619

BJ766-06002 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002 イマオコーポレーション 08199619
BJ766-06002 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002 イマオコーポレーション 08199619
BJ766-06002 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002 イマオコーポレーション 08199619

クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08199619品番BJ766-06002
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。

A10B6質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11.5シールシール付きC10圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする