曜日別特売
BJ766-10001 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001 イマオコーポレーション 08199646

BJ766-10001 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001 イマオコーポレーション 08199646
BJ766-10001 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001 イマオコーポレーション 08199646
BJ766-10001 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001 イマオコーポレーション 08199646

クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08199646品番BJ766-10001
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。

A16B10質量(g)7タイプフェノール樹脂製D(0/-1)17シールシール無しC16.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする