イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08199671
品番
BJ766-08001
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A
12
B
8
質量(g)
3
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)13
シール
シール無し
C
13.9
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】1.3