曜日別特売
BJ795-04021 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04021 イマオコーポレーション 08199795

BJ795-04021 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04021 イマオコーポレーション 08199795
BJ795-04021 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04021 イマオコーポレーション 08199795
BJ795-04021 クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04021 イマオコーポレーション 08199795

クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04021

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08199795品番BJ795-04021
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・ワークの仮止めに最適です。

A10BM4×0.7質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)12シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】50(N)可動範囲【F】1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする