イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16150
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08199865
品番
BJ330-16150
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B
100
質量(g)
2110
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
50
C
30
E
46
G
M16×2
許容荷重(N)
44900
RoHS指令(10物質対応)
対応