イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08199935
品番
BJ330-12100
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B
50
質量(g)
1350
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
50
C
30
E
46
G
M12×1.75
許容荷重(N)
44900
RoHS指令(10物質対応)
対応