イマオコーポレーション
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08200030
品番
BJ331-12002
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
84
質量(g)
120
タイプ
フェノール樹脂製
F
24
D
10
C
24
E
50
G
M12×1.75
許容荷重(N)
15100
RoHS指令(10物質対応)
対応