イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10060
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08200301
品番
BJ333-10060
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
20
H
M8×1.25 深さ8
質量(g)
135
タイプ
フェノール樹脂製
F
17
D
20
C
14.5
E
17
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応