イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1 PTSW1-12NR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08201037
品番
PTSW1-12NR
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R
50
A
80
B
(クランプストローク)10
L
11
H
90
タイプ
フェノール樹脂製
F
66
D
50
C
(フック旋回ストローク)11
E
150
G
55
J
70
P
30
K
22
N
15
Q
29
M
M12×1.75