曜日別特売
ER2-010S-4 キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー) 08203356

キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格荷重(kg)1000
標準揚程(m)4
タイプ巻上:1速標準速
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142
内容量1個注文コード08203356品番ER2-010S-4
参考基準価格(税別)¥351,330販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

タイプ巻上:1速標準速定格荷重(kg)1000標準揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142ボタン数押ボタン:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする