EQM003IS-IS キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー) 08203670

キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格荷重(kg)250
内容量1個注文コード08203670品番EQM003IS-IS
参考基準価格(税別)¥445,110販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。

質量(kg)64タイプ巻上:2速インバータ、0.71定格荷重(kg)250標準揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0283、無負荷高速:0.217、高速:0.167横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4揚程1m増し増加質量(kg)0.71ボタン数押ボタン:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする