曜日別特売
ER2M010L-L-6 キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー) 08205088

キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格荷重(kg)1000
標準揚程(m)6
タイプ巻上:1速低速、横行:1速低速
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0583/0.07
内容量1個注文コード08205088品番ER2M010L-L-6
参考基準価格(税別)¥446,510販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

タイプ巻上:1速低速、横行:1速低速定格荷重(kg)1000標準揚程(m)6巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0583/0.07横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.167/0.2ボタン数押ボタン:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする