曜日別特売
EDC10SV キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー) 08205876

EDC10SV キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー) 08205876
EDC10SV キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー) 08205876
EDC10SV キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー) 08205876
EDC10SV キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー) 08205876
EDC10SV キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー) 08205876
EDC10SV キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー) 08205876
EDC10SV キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー) 08205876

キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格荷重(kg)100
標準揚程(m)1.8
タイプ無段速シリンダ形
内容量1個注文コード08205876品番EDC10SV
参考基準価格(税別)¥205,040販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付

タイプ無段速シリンダ形定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.183~0.0167標準揚程(m)1.8モータ出力(W)300フック間最小距離(mm)955
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする