曜日別特売
ER2-004IS-6 キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー) 08205971

キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格荷重(kg)490
標準揚程(m)6
タイプ巻上:2速インバータ(標準速基準)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0237、高速:0.142
内容量1個注文コード08205971品番ER2-004IS-6
参考基準価格(税別)¥364,540販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

タイプ巻上:2速インバータ(標準速基準)定格荷重(kg)490標準揚程(m)6巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0237、高速:0.142ボタン数押ボタン:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする