AQRVDBL4D0455 アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 08206847

アクアREVOドリル バリレス 4D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷地域運賃3日以内出荷とは
直径(Φmm)4.55
4.55
4.65
4.75
4.85
4.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
5.95
シャンク径(mm)5
全長(mm)77
溝長(mm)39
内容量1本注文コード08206847品番AQRVDBL4D0455
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。

材質超硬全長(mm)77直径(Φmm)4.55溝長(mm)39先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(mm)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする