TS5330-4R 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 08207227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS5330-4R 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 08207227
TS5330-4R 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 08207227
モノタロウ

軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm

(5件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)900
内容量1台注文コード08207227品番TS5330-4R
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
総耐荷重(kg)1200耐荷重(kg/段)200ホワイトグレー棚段数(段)4間口(mm)900奥行(mm)300高さ(mm)1500棚板内寸・間口(mm)816棚板内寸・奥行(mm)273質量(kg)23付属品支柱×2、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×300×1500外寸法・奥行(mm)300均等耐荷重(kg/台)1200有効内寸法(間口×奥行)(mm)816×273外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 倉庫 書類の保管
八丁タクシー株式会社運輸・通信業

こちらの確認不足ではありますが他の方と同じく支柱2本(連結)に気が付いたのは組み立て始めてから。単体と連結の差額は3000円で単便で支柱の注文は4398円。勉強代ですね。

2024-10-29
用途: 荷物置き
株式会社グッドウィル自動車・二輪車・自転車関連業

商品名と写真わかりずらい。この商品は自立して組めません。柱が2本しか入っていないのに4本付いてる写真載せてほしくはないですねとても分かりずらい。

対象商品 : 08207254
2011-09-21
用途: 商品の保管用

安定感があって良い。

対象商品 : 08207333
2015-11-10
用途: 部品棚

連結タイプとの記載があったが、わかりにくいですね。
支柱は2本のみとかの表記のが良いと思います。
無駄に支柱を購入する羽目に・・・。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
検討させていただきます。

対象商品 : 08207236
2011-02-23
用途: 部品棚
株式会社松村鉄工所

中軽量棚本体の項目から購入したのに、支柱が2本しかついてこない。連絡したら、連結タイプだから、ほかに本体が必要で、これは連結タイプだから、支柱は2本だけです。との回答でした。
それでは、本体ではないのでは。HPでは、タイプ:連結とはなっていましたが、商品名に連結の表示が出てきたのは、注文後ですし。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして大変申し訳ございませんでした。
商品名の記載に関しましては、今後の改善にさせて頂きます。
貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする