用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×300×2400棚段数(段)6色ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×4質量(kg)61高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)300間口(mm)1800板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200有効内寸法(間口×奥行)(mm)1716×273棚板内寸・間口(mm)1716棚板内寸・奥行(mm)273均等耐荷重(kg/段)200