※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
軽中量ラック 200kg 連結 高さ2400mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
600
300
450
600
間口(mm)
1800
900
1200
1500
1800
1855
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08208051
品番
TS8660-6R
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途
工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
総耐荷重(kg)
1200
耐荷重(kg/段)
200
色
ホワイトグレー
棚段数(段)
6
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
2400
棚板内寸・間口(mm)
1716
棚板内寸・奥行(mm)
573
質量(kg)
83
付属品
支柱×2、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×2
タイプ
連結
板厚(mm)
天地板:60、棚板:35
棚段数
6
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×600×2400
外寸法・奥行(mm)
600
均等耐荷重(kg/台)
1200
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
1716×573
外寸法・間口(mm)
1800
均等耐荷重(kg/段)
200
取扱説明書:
"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません