MBH-53S4-S 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 08208742

MBH-53S4-S 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 08208742
MBH-53S4-S 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 08208742
MBH-53S4-S 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 08208742
MBH-53S4-S 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 08208742
MBH-53S4-S 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 08208742
MBH-53S4-S 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 08208742
モノタロウ

中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm

(7件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)480
間口(mm)955
ライトグリーン
質量(kg)57
内容量1台注文コード08208742品番MBH-53S4-S
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

耐荷重(kg/段)500外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×480×1500棚段数(段)4ライトグリーン付属品支柱×4、棚板×8、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×4、補強桟×8、奥行桟×4、セーフティーピン×16質量(kg)57高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)480間口(mm)955板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000棚板内寸・間口(mm)840棚板内寸・奥行(mm)440均等耐荷重(kg/段)500
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 現場組立部品棚活用。
三和株式会社製造業

簡単に組み立て易く便利でレイアウトの変更が簡単にできる。

対象商品 : 18511167
2023-11-28
用途: 重量物の保管
株式会社Laughwoof不動産業

組み立て時の差し込みがきついので、重めのプラハンが必要です。慣れれば問題はないと思います。
しっかりした作りで、塗装も厚く、傷が入りにくいし、質感も高いです。かなりの重量物を載せてもびくともしません。これは良い買い物をしたと思っています。

対象商品 : 18511167
2023-04-26
用途: 工場の収納棚として使用
有限会社青柳自動車

3台購入したのですがベストマッチでもう1台購入予定です

対象商品 : 08246707
2022-01-11
用途: 工場内設備整理のために

一人でも1時間程度で組立られます。強度も十分です。
ただ、組立説明書は初めての方だと少し難解かもしれません。

対象商品 : 08208812
2017-06-11
用途: 在庫管理
株式会社澤渡製作所

説明書をもうちょっと分かり易くしていただければありがたい

対象商品 : 08246673
2011-04-25
用途: 金型や在庫品の整理に使用
株式会社関和製作所

ボルトを使用しないため、組み立てが簡単。
また、設置したばかりであるため、長期間使用した場合にどうなるか。
(サビや反りがどのようにでるかなど)

対象商品 : 08208812
2010-08-12
用途: 商品の保管

組み立ては、一人でも1時間あれば楽にできます。安価なのも魅力。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
2021-01-22
質問:
棚1段で500kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大500kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする