曜日別特売
TCDHFL10250 トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL10250 イマオコーポレーション 08209367

TCDHFL10250 トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL10250 イマオコーポレーション 08209367
TCDHFL10250 トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL10250 イマオコーポレーション 08209367
TCDHFL10250 トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL10250 イマオコーポレーション 08209367
TCDHFL10250 トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL10250 イマオコーポレーション 08209367

トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL10250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08209367品番TCDHFL10250
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール製T3.5d10.2W59タイプフェノール樹脂製L1103.9L259P54許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6クランプ高さ(mm)40可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする