曜日別特売
BJ156-16125 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125 イマオコーポレーション 08209787

BJ156-16125 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125 イマオコーポレーション 08209787
BJ156-16125 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125 イマオコーポレーション 08209787

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08209787品番BJ156-16125
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・RoHS指令適合製品です。

B38LR12H6質量(g)660タイプフェノール樹脂製F110D25C25E45G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする