BJ156-10063 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10063 イマオコーポレーション 08209805

BJ156-10063 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10063 イマオコーポレーション 08209805
BJ156-10063 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10063 イマオコーポレーション 08209805

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08209805品番BJ156-10063
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・RoHS指令適合製品です。

B25LR10H5質量(g)105タイプフェノール樹脂製F53D15C12E18G11J10K14MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)【突出量】6400~12200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする