イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08209830
品番
BJ156-16100
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
38
L
R12
H
6
質量(g)
485
タイプ
フェノール樹脂製
F
85
D
25
C
22
E
30
G
17
J
13
K
18
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
【突出量】12700~25300