イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08209848
品番
BJ156-10100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
25
L
R10
H
5
質量(g)
270
タイプ
フェノール樹脂製
F
90
D
15
C
19
E
40
G
11
J
10
K
14
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
【突出量】8800~18800