曜日別特売
BJ156-12160 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12160 イマオコーポレーション 08209875

BJ156-12160 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12160 イマオコーポレーション 08209875
BJ156-12160 クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12160 イマオコーポレーション 08209875

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12160

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08209875品番BJ156-12160
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・RoHS指令適合製品です。

B32LR12H6質量(g)765タイプフェノール樹脂製F149D20C25E60G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする