曜日別特売
BJ156-16125A1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16125A1 イマオコーポレーション 08210207

BJ156-16125A1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16125A1 イマオコーポレーション 08210207
BJ156-16125A1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16125A1 イマオコーポレーション 08210207

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16125A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08210207品番BJ156-16125A1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)1.06B125L28~18H50タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G45J【最大】87K20MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする