イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10080A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08210216
品番
BJ156-10080A1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.29
B
80
L
20~10
H
30
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
16
C
25
E
5
G
32
J
【最大】63
K
18
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
【突出量】7400~17700