イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12063A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08210241
品番
BJ156-12063A1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.38
B
63
L
33~13
H
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
16
C
32
E
6
G
14
J
【最大】80
K
20
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
【突出量】13700~21600