曜日別特売
BJ156-16080A1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16080A1 イマオコーポレーション 08210277

BJ156-16080A1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16080A1 イマオコーポレーション 08210277
BJ156-16080A1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16080A1 イマオコーポレーション 08210277

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16080A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08210277品番BJ156-16080A1
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.72B80L28~18H40タイプフェノール樹脂製F18D19C38E6G17J【最大】81K20MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】16600~26000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする