イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16160A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08210295
品番
BJ156-16160A1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.24
B
160
L
28~18
H
65
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
25
C
38
E
6
G
65
J
【最大】87
K
20
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】15300~33400