曜日別特売
BJ156-10080A2 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10080A2 イマオコーポレーション 08210338

BJ156-10080A2 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10080A2 イマオコーポレーション 08210338
BJ156-10080A2 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10080A2 イマオコーポレーション 08210338

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10080A2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08210338品番BJ156-10080A2
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.31B80L30~10H30タイプフェノール樹脂製F15D16C25E5G32J【最大】80K20MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)【突出量】7400~17700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする