イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10063A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08210381
品番
BJ156-10063A1
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.23
B
63
L
20~10
H
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
12
C
25
E
5
G
18
J
【最大】62
K
18
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
34
クランプ力(N)
【突出量】6400~12200