曜日別特売
BJ156-12100B1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12100B1 イマオコーポレーション 08210408

BJ156-12100B1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12100B1 イマオコーポレーション 08210408
BJ156-12100B1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12100B1 イマオコーポレーション 08210408

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12100B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08210408品番BJ156-12100B1
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.53B100LM12×1.75H89タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G40J【最大】84K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】10900~25800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする