曜日別特売
BJ156-12160B1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1 イマオコーポレーション 08210426

BJ156-12160B1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1 イマオコーポレーション 08210426
BJ156-12160B1 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1 イマオコーポレーション 08210426

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08210426品番BJ156-12160B1
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.96B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】85K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする