曜日別特売
BJ156-08063B3 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3 イマオコーポレーション 08210460

BJ156-08063B3 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3 イマオコーポレーション 08210460
BJ156-08063B3 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3 イマオコーポレーション 08210460

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08210460品番BJ156-08063B3
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.18B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする