イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08210521
品番
BJ156-12125B1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.64
B
125
L
M12×1.75
H
114
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
19
C
32
E
6
G
50
J
【最大】84
K
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
【突出量】12900~27500