イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08080B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08210600
品番
BJ156-08080B1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.2
B
80
L
M8×1.25
H
72
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
16
C
19
E
5
G
34
J
【最大】65
K
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】3400~8400