イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08210749
品番
BJ156-12125B3
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.74
B
125
L
M12×1.75
H
114
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
19
C
32
E
6
G
50
J
【最大】139
K
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
【突出量】12900~27500