曜日別特売
BJ156-10063B2 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B2 イマオコーポレーション 08210776

BJ156-10063B2 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B2 イマオコーポレーション 08210776
BJ156-10063B2 クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B2 イマオコーポレーション 08210776

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08210776品番BJ156-10063B2
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.28B63LM10×1.5H53タイプフェノール樹脂製F15D12C25E5G18J【最大】109K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)【突出量】6400~12200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする