イマオコーポレーション
位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-18001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08211309
品番
BJ722-18001
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】10
A
5.5
L
46
質量(g)
85
タイプ
フェノール樹脂製
L1
17
C
5
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応