イマオコーポレーション
位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-22021
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08211361
品番
BJ723-22021
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】8
A
7
L
22
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
L1
17
D
(p6)16
C
5
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応