イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08212009
品番
BJ773-08040-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
46
L
(+0.5/0)40
H
31
質量(g)
45
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)8
D
(-0.02/-0.10)8
D1
(±0.3)9.4
D2
13
H1
20
D3
6.5
最小二面せん断力(N)
65000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)8