イマオコーポレーション
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12065
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08212316
品番
BJ701-12065
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
W
10
L
65
質量(g)
68
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
22
L3
43
D1
18
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応